トクヤマ
トクヤマの ワゴン
トクヤマの ステンレスワゴン
折りたたみ式トレーワゴン W800×D440×H1080mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84295830
品番
HTW-3
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
組立不要でトレーをセットするだけで使用可能
深型トレー3個・仕切板 深長3個・深短3個付属
使わない時はトレーを外し、折りたためるのでコンパクトに収納
仕様
●外寸:W800×D440×H1080mm●折りたたみ時:W1180×D120×H1080mm●自重:16kg●材質:フレーム/ステンレスパイプ、ジョイント/樹脂●キャスター●▼ナイロンエラストマー製●▼双輪100Φキャスター●▼対角ストッパー付●▼金具スチール●付属品:深型トレー3個・仕切板(深長3個・深短3個)
アズワン品番
68-0587-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません