S.G.E
S.G.Eの 分溜・分離・抽出・ろ過
S.G.Eの クロマトグラフィー製品
S.G.Eの クロマトグラフィー
SGE ミドルグースネックライナー 島津GC用 GC-14 5本入
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
84295884
品番
092082
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
簡単に識別:外観から一目でどのライナーか識別できるように色分けされています。
すぐに使用開始可能:パッケージにOリングを含んでいます。
信頼性:SGEの標準ライナーは全て不活性処理が施されています。
仕様
●注入方法:Split/Splitless(スプリット/スプリットレス)●外径:5.0mm●内径:3.4mm●長さ:99.0mm●不活性処理済み●ブリスターパック入り●Oリング付属●【対応装置】●▼島津GC-14 (SPL-14 injector)●▼製品コード:LINER SH14 3.4MM MID GN PK5●▼交換用Oリング型番:0726533
アズワン品番
67-9336-30