サイエルインターナショナル
ソーラー充電式モグラ撃退器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84296164
品番
SLI-MG316D
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ソーラーパネルで日中たっぷり充電
地中に差し込むだけで、モグラの嫌がる音波と振動で撃退。
30秒ごとに音波振動を行う、半径10m以内に近づけさせない
仕様
●周波数:400Hz●有効範囲:約半径10m迄●材質:ABS●支柱:アルミニウム●電池:ニッケル水素充電池●動作間隔:30秒ごと●本体寸法:約W11×D11×H29cm●撃退対策:モグラ、ネズミ等
アズワン品番
67-9337-69