マスセット
マスセットの リハビリ・生活補助
マスセットの レクリエーション用品
ゲート&ボール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
84296320
品番
70419
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
車椅子の状態でも気軽に楽しめる 軽くて安全なゲート&ボール
最大6名までの大人数で楽しめます。
仕様
●セット内容/スティック6、ゲート12、ボール6(収納バッグ付)●材質:NRB, PU, PE, ABS●寸法:スティック:68cm、ボール:Φ62mm●質量:約2.5Kg/1セット
アズワン品番
67-8968-76