日本緑十字社
日本緑十字社の 暖房用品
日本緑十字社の 防寒用品
日本緑十字社の 除雪用品
剣先スコップ 全長約970mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84296435
品番
374126
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
先が尖っているため先端を地面に突き刺し、上部に足を掛けて体重をかけることで深く掘り進めることができます。
仕様
●幅(mm):230●全長(mm):980●質量(kg):1.7●刃先形状:剣●色:白●材質:スチール
アズワン品番
67-9287-43