金属カップリング 流量調整付フリーアングルPタイプ R1/4 オネジタイプ 流量調整付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84296444 品番3FAP-02MR
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に適しています。
回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。
流量調整が出来ます。
エア工具などの手元の自在継手として。

仕様●使用流体:圧縮空気●適合ネジサイズR1/4、カップリングプラグ●使用温度範囲:-5〜60℃●最高使用圧力:1MPa●適合ネジサイズR1/4カップリングプラグ●材質/仕上:本体:鋼鉄メッキ付、シール材:ニトリルゴム、カバー:ポリウレタンゴム●原産国:日本●コード番号:337-4885 アズワン品番67-9184-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする