あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 墨/墨汁
富貴 ふうき 5本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
注文コード
84296487
品番
PS-155
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様
●細筆●主原毛:イタチ毛、馬毛●軸径:8号(約7.5mm)●穂の形状:中鋒(27mm)●弾力:やや硬め●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:細字書道・漢字作品用●JANコード(1本):4963095092489
アズワン品番
67-8771-35