6号 人造毛書写楽 <短鋒> 10本入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(10本) 注文コード84296627 品番AMP-60
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選した入門者用シリーズ
この筆は特殊ポリエステル毛で作られているため、動物の毛に比べ耐久性に優れ、毛抜けや毛切れが少なく丈夫です。
お手入れも簡単で穂先を洗うときに墨が流れやすく、カビも発生しにくいため扱いやすく、初心者が安心して書になじめるよう工夫されています。
弾力性があり穂先も鋭いため、トメ、ハネ、ハライなどの基本点画を美しく表現でき、主に楷書に適しています。

仕様●中筆●主原毛:人造毛(特殊ポリエステル毛)●軸径:6号(約9mm)●短鋒●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書(画仙紙名前書き・半紙8〜12文字)●JANコード(1本):4963095211194 アズワン品番67-8771-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする