あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 墨/墨汁
千字文 せんじもん 3号 5本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5本)
注文コード
84296636
品番
PL-104
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様
●太筆●主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛●軸径:3号(約13mm)●穂の形状:中鋒(51mm)●弾力:やや硬め●主な用途:書道教室・趣味の書道●適正:楷書・行書(半紙4〜6文字)●JANコード(1本):4963095065810
アズワン品番
67-8771-23