MAG掛時計タイムブロック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84296688 品番W-801 BU-Z
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

立体のブロック数字、デザイン性の高いドーム型前面カバーのおしゃれなインテリア時計です。カチコチ音のしにくい滑らかに動く秒針で子供部屋にもおすすめです。
ガラスよりも軽く飛散しにくいプラスチックカバーを使用しており、万が一落下した時にもガラスより破片が飛散しにくいためお子様やご年配の方がいるご家庭や施設やオフィス、店舗にもおすすめです。

仕様●寸法:直径308×奥行57mm●質量:460g●電池:単3乾電池×1(別売り)●素材:プラスチック●秒針:連続秒針●付属品:取扱説明書、保証書 アズワン品番68-1907-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする