マスセット
マスセットの リハビリ・生活補助
マスセットの レクリエーション用品
色と形合わせ遊び
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84296898
品番
60864
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
カップを開けて形合わせ遊び!
同じ色と形のピースを見つけよう!
色と形の認識、記憶力トレーニングが遊びを通じて行えます
レクリエーションガイドカード付き
仕様
●セット内容:だ円形・円形・六角形・五角形・三日月形・星形A・星形B・三角形・ひし形×各2個、カップ×20個、ボード×1個●材質:ラバーウッド●サイズ:ボード/29.5×24××厚さ2cm、カップ/直径4.5×高さ2.5cm、四角形(立方体)/2.5×2.5×高さ2.5cm●質量:1.2kg■対象年齢 :2歳〜
アズワン品番
67-8968-67