振動ロガー G-TAG TrecView

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84296977 品番FIR-302W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

貨物輸送中の振動を記録する小型のデータロガーです。
常に振動を監視しており、記録周期(10秒〜30分でアプリより設定可)のなかで、最も大きな加速度を3軸それぞれで記録します。
全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。
レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。

仕様●加速度計測範囲:±20G(3軸)●サンプリングレート(周期):1000Hz(1ms)●周波数特性:0 〜 250Hz(±3dB)●温度/湿度計測範囲:-20〜60℃/0 〜 99%rh●データ記録方法:加速度/記録周期内の最大値を記録、温湿度/記録周期毎に値を記録●記録周期:加速度/10秒〜30分、温湿度/1分〜30分●データ記憶容量:加速度/16,500(3軸で1データ)、温湿度/5,500(温度+湿度で1データ)●通信部:Bluetooth 5.0●電池:単四電池×2●計測日数:最大18日(計測条件、電池残量等による)●サイズ/重さ:71(D)×66(W)×29(H)mm/65g●アプリ対応OS/端末:iOS 13 以上/iPhone 8 以上、Android 12,13 / 動作確認:Pixel 5a (Android 13)、Pixel 6 (Android 12、Android13)、Pixel 6a (Android 13) アズワン品番67-9249-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする