日本緑十字社
日本緑十字社の 暖房用品
日本緑十字社の 防寒用品
日本緑十字社の 除雪用品
角型スコップ 全長約970mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84297004
品番
374125
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
皿が四角い形をしているので、広範囲に広がった雪を取り除くのに適しています。
仕様
●刃先幅(mm):230●刃先長(mm):290●全長(mm):980●質量(kg):1.87●刃先形状:角●色:白●材質:スチール
アズワン品番
67-9287-42