goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の 分析・環境・測定器具
goot(太洋電機産業)の 分光光度計
goot(太洋電機産業)の 分光光度計関連品
分光光度計 Easy UV
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84297178
品番
30705169
参考基準価格(税別)
¥772,000
販売価格(税込)
¥846,780
販売価格(税別)
¥
769,800
バスケットに入れる
スペクトル分析、比色分析、水質分析を1台で実行できます。
ASTM、DIN、ISO、EPAなどの規格に対応したメソッドを搭載
仕様
●測定波長範囲:190〜1100nm●波長精度(酸化ホルミウム):+/- 1.5nm●波長繰り返し性(酸化ホルミウム:≦0.5nm●ベースライン平坦性:+/-0.003A●サイズ:201×362×176(幅×奥行×高さ[mm])●重量:4.2kg●光源:キセノンフラッシュランプ●セル寸法:10,16,20,30,40,50 mm、1インチ●ディスプレイ:4.3インチ静電容量式タッチスクリーン
アズワン品番
68-0580-87