あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 墨/墨汁
絵手紙入門筆 3本組×5セット入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(5セット)
注文コード
84297309
品番
PN/3VS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
絵の具の含みが良い「彩色筆」大・小と、線引きや細部の彩色、細密な描写に適した「面想筆」小の入門用基本セットです。
仕様
●主原毛:人造毛(面想筆)、羊毛・馬毛(彩色筆)●穂の形状:中鋒 彩色筆(大・小)・長鋒 面想筆(小)●弾力:やや柔かめ●主な用途:絵手紙・水墨画用●JANコード(1セット):4963095301079
アズワン品番
67-8771-36