ワイヤレスサービスコール発信器取付金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84297345 品番ECE3610
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ECE3313〜・ECE3316〜の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。

仕様●幅(mm):72●奥行(mm):69.2●高さ(mm):44●テーブル取付可能厚:12.5〜44mm●原産国:日本●コード番号:836-8089 アズワン品番67-9190-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする