あかしや
あかしやの 図工/美術/画材/書道
あかしやの 書道用品
あかしやの 墨/墨汁
天高 てんこう 10本入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10本)
注文コード
84297634
品番
PL-89
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
300年の歴史を継承する『あかしや』の奈良筆の中から厳選したスタンダードシリーズ
仕様
●太筆●主原毛:馬尾脇毛、羊毛、狸毛●軸径:3号(約13mm)●穂の形状:中鋒(51mm)●弾力:やや硬め●主な用途:学校書写・書道教室●適正:楷書・行書(半紙2〜4文字)●JANコード(1本):4963095061201
アズワン品番
67-8771-21