アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 作業台(作業用踏台)
スリムステップ2段 6台入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6台)
注文コード
84297659
品番
AST-2GY
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
取っ手付きで持ち運びもラクラク。
隙間に収納できるスリムタイプ。
仕様
●使用時:約幅49.5×奥48.5×高さ45cm●折りたたみ時:約幅49.5×奥3.4×高さ55.5cm●ふみ桟:約幅30.0×奥20.0cm●耐荷重:約80kg●重量:約3.4kg●主な素材:スチール
アズワン品番
67-8772-07