服部製紙
服部製紙の 洗剤
服部製紙の キッチン・厨房用洗剤
服部製紙の 食器用洗剤
除菌クリーナー 業務用 つめかえ 1ケース 300枚×8パック入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(8パック×300枚)
注文コード
84297686
品番
GT-1
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
サット拭くだけで手軽に身の回りの除菌ができます。
発酵エタノール60wt%の高濃度除菌クリーナーです。
仕様
●成分:発酵エタノール60wt%、PG、塩化ベンザルコニウム●シートサイズ:200×170mm●シート材質:レーヨン、ポリエステル
アズワン品番
68-2000-42
繰り返し・詰め替え
対応