曜日別特売
JS3E-W HCマスクサージカル 175×95mm 50枚×40入 橋本クロス 84297747

HCマスクサージカル 175×95mm 50枚×40入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(40箱×50枚)注文コード84297747品番JS3E-W
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

JIS T 9001 医療用マスク クラス2を取得した医療用マスクです
<用途>
医療・介護福祉施設での感染対策に。
学校や公共施設での感染対策に。
消防や警察など公共機関での感染対策に。

仕様●縦(mm):95●横(mm):175●色:ホワイト●構造:3層・立体プリーツ●BFE(細菌ろ過効率):99%●PFE(微粒子ろ過効率):99%●VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):99%●日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク クラス2適合規格適合番号:M22201013●材質:ポリプレピレン(本体)、ポリエチレン(ノーズクリップ)、ポリウレタン・ポリエステル(耳ひも)●※本品はマスクです。●※用途以外での使用はお控えください。●※本品は有害なガスや粉じん等を防ぐ目的では使用できません。●※本品は使い切りマスクの為、洗濯などでの繰り返し使用は出来ません。●※万一、かぶれ・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。アズワン品番68-1971-73
注意
●※本品はマスクです。●※用途以外での使用はお控えください。●※本品は有害なガスや粉じん等を防ぐ目的では使用できません。●※本品は使い切りマスクの為、洗濯などでの繰り返し使用は出来ません。●※万一、かぶれ・かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師にご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする