アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
オリコン P14B【2】 ブルー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84297887
品番
55363000BL504
参考基準価格(税別)
¥5,580
販売価格(税込)
¥6,127
販売価格(税別)
¥
5,570
バスケットに入れる
折りたたむことで容積が約1/4になるコンテナーです。
未使用時のコンテナー保管スペースや返送時の輸送コストの低減、流通の合理化、効率化をサポートします。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):386×280×171●有効内寸(mm):346×246×153●内容量(L):13.7●圧縮荷重:12.91kN(1316kgf)
アズワン品番
67-9214-43