モリス エレガントエプロン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84298036 品番1-00261-001
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

時代を超えて愛されるウィリアム・モリスの「いちご泥棒」を前面にあしらったデザイン。目をひく華やかなデザインでご自宅用はもちろん、プレゼントにも喜ばれるエプロンです。
ホルターネックタイプの首紐はお好みの長さに調節するのも簡単、肩ひもがずれ落ちるなどの心配もありません。
二つの前ポケットは大きめサイズでスマホを入れることも可能。腰ベルトは前で結べばカフェ風スタイルでも着用いただけます。

仕様●寸法:身巾68×全長80cm●適応サイズ:ウエスト85cmまで●材質:ポリエステル100%●洗濯:洗濯機OK(ネット使用) アズワン品番68-1907-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする