3/22より値下げ!現場を応援

卓上型発信器取付金具 40〜70mm用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84298088 品番ECE3611
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) 値下げ
599

ECE3313〜・ECE3316〜の品番が適合機種となります。
発信器をテーブルに固定できます。

仕様●幅(mm):72●奥行(mm):66.6●高さ(mm):70●テーブル取付可能厚:40〜70mm●原産国:日本●コード番号:836-8090 アズワン品番67-9190-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする