オゾ・エナジー-J515

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84298228 品番AQUA-J515
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

水道水から大水量(〜15L)の「オゾン+電解水」を生成できます。
細菌や有害物質を酸化分解し除去します。
布製品や調理器具、排水溝等の除菌・消臭に効果的です。
すすぎ洗いが不要です。

仕様●入力電源:AC100〜240V 50/60Hz●出力電源:〜DC24V 〜5A●定格電源:110W●保護:過電圧、過電流、過熱●防水:1P53●タッチパネル:時間選択キー/10min・20min、時間調整範囲/3〜25min●水質条件:市水、井戸水、活性炭ろ過水 ※ROを通した水など電導率の低い水は不向き●水量:〜15L●適切水温:5〜40℃●サイズ:専用駆動電源ユニット/145×85×62mm、電解器収納ケース/80×80×60mm、電解器/85×60×32mm●重量:専用駆動電源ユニット/505g、電解器収納ケース/57g、電解器/187g アズワン品番68-0788-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする