Aspire(TM)アスピレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84298298 品番V0020
参考基準価格(税別)¥288,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。
吸引圧力は調節も可能です。
圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。
真空ポンプ内蔵です。
コンパクトなデザインです。
圧力調整可能です。
分かりやすい圧力計。
安全で正確な吸引です。

仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30〜-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番68-1072-01
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする