仕様●原材料:大麦、ライ麦、玄米、小麦、焙煎ぬか、ビール酵母、パン粉、脱塩節(ムロアジ節、マグロ節)、低分子プロテイン(発酵大豆)、昆虫粉、脱脂粉乳、国産菜種油、アスコフィルム(海藻)、カルシウム、マンナンオリゴ糖、βグルカン、酵母発酵抽出物、乳酸菌、枯草菌、麹菌発酵抽出物●保証成分:粗タンパク質18.0%以上、粗脂肪4.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分4.0%以下、水分10.0%以下、カルシウム1.0%以上、リン0.7%以上●エネルギー:380kal以上/100g●対象生体:ファンシーラット●※ペットフードです
アズワン品番68-1070-66