曜日別特売

スチールコンベヤR4214PD型 内900RX1000WX50PX90度

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1台注文コード84298560品番R4214PDX900R1000W50P90
参考基準価格(税別)¥115,250販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

中荷重搬送用グラビティカーブローラコンベヤです。
プレスベアリングを採用したローラのカーブコンベヤです。
中荷重搬送物用

仕様●塗装色:標準色(メジャーグリーンS31-513)●カーブ内900R角度90°●ローラピッチ50mm●ローラ径Φ42.7mm●ローラ幅1000mm●MAKI スチールコンベヤR4214PD型内900RX1000WX50PX90度●直送無料●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:122-8697アズワン品番68-1438-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする