アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ヘラ/さじ/トング
アズワンの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
セラミック製スパチュラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84298797
品番
AI-SPA
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
金属などのコンタミが発生しにくい。
セラミック部は高温でも対応可能。
絶縁性に優れている。
薬品にも強く、臭いが付きにくい。
先端に向かって薄くしてあります。
たわむことによって、作業性がアップ。
仕様
●材質●▼セラミック部:イットリア安定化ジルコニア●▼持ち手部:PC●▼ネジ部:ガラス繊維強化ポリアミド●寸法:全長/約187mm(セラミック部47mm+柄140mm)、柄の直径/10mm●重量:約16g
アズワン品番
68-0788-73