曜日別特売
CE-SP80 ポータブルソーラーパネル 80W COMCON 84299524

CE-SP80 ポータブルソーラーパネル 80W COMCON 84299524
CE-SP80 ポータブルソーラーパネル 80W COMCON 84299524
CE-SP80 ポータブルソーラーパネル 80W COMCON 84299524

ポータブルソーラーパネル 80W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84299524品番CE-SP80
参考基準価格(税別)¥42,800販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

キャンプや釣りなどのアウトドアの時だけでなく、停電など緊急時のライフラインとしても適しています。
コンパクトに収納でき持ち運びやすい
日光に当たりやすいところに固定できるように固定用カラビナが付属しているので、タープやテントのポール・ロープに固定可能

仕様●全長:2m●内容:パネル(約20×30cm)×9枚●重量(Kg):3.5●材質:600デニールのポリエステル●発電効率:20%●DC出力:80W/18V/4.0A●USB出力:10W/5V/2.0A●QC3.0出力:15W/5V・9V・12Vアズワン品番68-4108-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

太陽光発電機器部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする