1"DRx1400mm ラチェットハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84299804 品番EA618SM-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,860
販売価格(税別)
52,600

スタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
【ご注意】・ 破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。

仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BR8AL●ギア数:40歯●全長(mm):1400●差込角:1"●送り角度:9°●グリップ径:Φ31.8mm●サイズ(mm):B/70.6、T/35.5、L/1400、Φ/31.8●重量:7.2kg アズワン品番68-1833-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする