PC強力ノズル型ブローガン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299838 品番AM-2020-AP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530

風量を増量させ、ブロー相手にノズル先端が当たっても樹脂製なのでキズが付き難いノズルです。

仕様●重量(約):128g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4101-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする