50mm シリンダー南京錠 40mm吊長/同一キー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84299890 品番EA983SG-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,201
販売価格(税別)
2,910

複数箇所を1つの鍵で管理できます。
鍵2本つき

仕様●材質:本体/真鍮 ツル/ハードスチール シリンダー/真鍮●幅:50mm●ツル径:7.9mm●クリアランス:縦/40.6mm、横/28.0mm●サイズ:D/7.9mm、H/40mm、T/14mm、W/50mm、X/40.6mm、Y/28mm アズワン品番68-1881-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする