リテルヒューズ ガラス管ヒューズ 100mA 速断型 6.3x32mm 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84300206 品番312.100P
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IEC,UL,CSA,1→10A:PSE
速断型ヒューズ 312シリーズ
ガラス包装ヒューズ

仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605 アズワン品番68-4149-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする