200mm はさみ・鉄板用 オフセット型/直・右曲用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84300215 品番EA544ME-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,063
販売価格(税別)
7,330

ストッパー付
鉄板が手に当たらない為作業しやすいスタイルです。
左利き用はさみ

仕様●切断能力:鉄板/0.53mm、ステンレス/0.35mm●全長:200mm●刃長:45mm●グリップカラー:グリーン アズワン品番68-1822-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビーポップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする