スペックポンプ
スペックポンプの 研究関連用品・実験用必需品
スペックポンプの 液送/ポンプ類
スペックポンプの 実験研究用真空ポンプ
SAP-4 ピストンポンプ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84300486
品番
50
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ピストンポンプ
ISO class H コイルドライブ
CEマーク取得済み
最小スペース設置
配管内での簡単設置
仕様
●媒体:水 最高.60℃●モーター:230V,55-70W,50Hz●材質:真鍮●吸い込み接続:G1/8●吐き出し接続:G1/8●サイズ(W×D×H):55×128×78mm●用途:温調機の媒体再供給
アズワン品番
68-0990-16