曜日別特売
- コトリウム350-2 ジェックス 84300565

- コトリウム350-2 ジェックス 84300565
- コトリウム350-2 ジェックス 84300565
- コトリウム350-2 ジェックス 84300565

コトリウム350-2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード84300565品番-
参考基準価格(税別)¥13,540販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

全面クリアでかわいい姿がよく見えるアクリル製バードケージです。
下部には穴がないので、ゴミの飛び散りを軽減。
横向きに止まるのでいつでも視線が合う。
底トレイ+スノコでお掃除簡単。
底トレイを引き出してもスノコが残る脱走防止構造。
天面オープンでお手入れしやすい。
ロック付きで安心。
エサ入れ、水入れ付き。
カバー付きコード穴つき。

仕様●材質:本体/アクリル、PVC、底トレイ/PVC、アルミニウム合金、スノコ/スチール、エサ入れ/アクリル、PS、天然木、水入れ/PS、PP、とまり木/天然木、スチール、ステンレス、ゴムリング/シリコン、ボルト・ナット・蝶番/PC、ワッシャー/PA、フック受け/亜鉛合金●商品サイズ:約35.5×28.0×44.5cm/約3.4kg●セット内容:エサ入れ、水入れ、とまり木アズワン品番68-1404-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする