モータプロテクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●電流範囲:1.4 → 2 A●極数:3P●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:10 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690V●長さ:97mm●幅:45mm●深さ:91mm●寸法:97×45×91mm●シリーズ:3RV2●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1787 注文コード84300608 品番3RV2011-1BA10
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

モータ回路ブレーカ3RV20
モータ保護用回路ブレーカ ねじ接続/スプリングクランプ クラス10 インパルス耐電圧6 kV 絶縁電圧:690 V 実損失動力6/7 Wのみ 標準スイッチング容量 承認:CE/UL/CSA

仕様●電流範囲:1.4 → 2 A●極数:3P●範囲:Sirius Innovation●遮断容量:10 kA●ターミナルタイプ:ねじ●定格電圧:690V●長さ:97mm●幅:45mm●深さ:91mm●寸法:97×45×91mm●シリーズ:3RV2●RoHS適合状況:適合●コード番号:706-1787 アズワン品番68-4149-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする