V-30 水封式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84300809 品番70
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

V シリーズ-The All-rounders
シングルステージポンプ、バルブ付き
一体型 B35タイプモーター
ブラケット型 B5標準モーター
騒音レベル 65-72 db(A)
CEマーク取得済み
頑丈で耐久性一体型のためコストパーフォーマンスが高い

仕様●媒体:ドライ/湿潤ガス●封水温度:max.80℃●吸引ガス温度(dry):max.200℃●吸引ガス温度(saturated):max.100℃●最大吸引能力:9.5m3/hから445m3/h●最大真空能力:33mbar●モーター:0,4-11,0KW,1〜Mot/3〜Mot●材質:ステンレス●吸い込み接続:G3/8-DN65●吐き出し接続:G3/8-DN65●シーリング:メカニカルシール●サイズ(W×D×H):391×153×231 アズワン品番68-0990-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする