50mmx20m 防水気密クロステープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード84300940 品番EA944MH-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2190●幅(mm):50●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●材質:基材/ポリエチレンクロス 粘着剤/アクリル系●用途:断熱材のつなぎ目の封止、気密フィルムのつなぎ目の封止、サッシまわりの防水シールに●のり面:片面●内芯径:76mm(3")●テープ色:黒●粘着力:12N/10mm●引張強度:2N/10mm●入数:1巻 アズワン品番68-1867-95

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84300940 EA944MH-110 39539866 G0010 気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ 気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ 1巻 699
欠品中
税込769
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする