搬送用昇降ストレッチャーC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84301089 品番AD-01021C
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

病院・介護施設・介護タクシー業界に人気のストレッチャーです!従来のストレッチャーよりも有効スペースを確保しました。
背上げ部分のパイプが折り畳めて、約30cm短くなります
背上げは自由な角度に調整が可能
昇降の高さは自由に調整が可能
安心・安全のストッパー付きキャスター

仕様●本体サイズ:1820×550× [最小490 〜最大720 ](mm) キャスター含む●重量:担架14Kg(マットレス含む)●トランスポーター:26Kg●マットレス重量:3kg●サイドレールサイズ:高さ210× 幅600(mm)●キャスターからキャスター:幅480×長さ910(mm)●主軸から主軸:780mm●キャスター:125Φ●材質:本体フレーム:アルミニウム合金/鉄●枕・マットレス:オックスフォードレザー/ウレタン●キャスター:ゴム/プラスチック/鉄●点滴棒:アルミニウム合金/樹脂 アズワン品番68-4535-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする