アークランズ
アークランズの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランズの 腰袋
HONEYCOOK ステンレス真空ペットボトルホルダー ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84301107
品番
PR4349
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ペットボトルを保温、保冷します。
ステンレス真空二重構造で保温、保冷効果があり結露もしにくいです。
仕様
●用途:ペットボトルを保温、保冷する際に●対応するペットボトルの直径:71mmまで●対応するペットボトルの高さ:170〜230mmまで●外面:粉体塗装●ペットボトルを保温保冷する使い方●▼1.フタを開ける●▼2.ペットボトルを入れる●▼3.しっかりとフタを閉じる
アズワン品番
68-4534-12