エスコ
エスコの ボディー用
エスコの カークリーナー
エスコの マルチクリーナー
390mm 洗車ブラシ 通水型/混毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84301134
品番
EA928AH-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,062
販売価格(税別)
¥
965
バスケットに入れる
通水型
壁面洗浄に
やわらかタッチで毛が柔らかく、それでいてコシもあり、対象物をキズ付けません。
キャップを外すとホース取付口があります。
ホース(内径15mm)を接続して使用できます。
仕様
●ブラシ(mm):130×95●毛丈(mm):55●全長(mm):390●毛質:ソフト●重量(g):約200●毛材質:アクリル・PP●柄材質:ポリエチレン
アズワン品番
68-1864-36
危険物の類別
非危険物