iPad 10.9 第10世代 対応 液晶保護フィルム 光沢

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84301326 品番MDS-GFLIP109G10
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

液晶画面へのキズ防止に!見栄え美しい光沢仕様。

仕様●機能:iPad 10.9(第10世代)専用、光沢、指紋軽減、気泡軽減●材質:ポリエチレン●カラー:クリア●サイズ:専用設計●外装:簡易パッケージ●保証:1年間●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番68-4541-05
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする