アズワン
アズワンの PCアクセサリー
アズワンの OAクリーニング用品
アズワンの エアーダスター
ワイドフラット型ブローガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84301405
品番
AM-2020-WF
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
帯状にエアーを噴出し、広範囲のブローで確実に吹き飛ばし、乾燥作業に適したワイドフラットノズルを搭載したダスターガン。
仕様
●重量(約):148g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6〜0.7Mpa●材質:ノズル/ABS樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド
アズワン品番
68-4102-54