曜日別特売
MP-LT03 5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商 84301554

MP-LT03 5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商 84301554
MP-LT03 5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商 84301554
MP-LT03 5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック 池商 84301554

5ポイントLEDライト ブラケット付き ブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84301554品番MP-LT03
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

点灯切替:点灯→点滅(遅)→点滅(早) スイッチのスライドにて切替可能
防水仕様(水没不可)
超長寿命LEDライト使用
取付時・電池交換時の工具不要

材質ABS樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)約95直径(Φmm)約30高さ(mm)約70電源単三アルカリ電池×2本(別売り)アズワン品番68-4181-29LED使用数(個)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする