曜日別特売
EA721SB-3 ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコ 84301719

EA721SB-3 ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコ 84301719
EA721SB-3 ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコ 84301719
EA721SB-3 ポストレベル[柱用・垂直・水平器] エスコ 84301719

ポストレベル[柱用・垂直・水平器]

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード84301719品番EA721SB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,134
販売価格(税別)
1,940

柱の直角出しにご利用下さい。
耐衝撃性プラスチック製

仕様●サイズ(W×D×H)mm:90(W)×90(D)×136●重量(g):160アズワン品番68-1838-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする