幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の シルバーカー・ショッピングカー
シルバーカー レコルティU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84301764
品番
SLT10
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
広い座面と大容量のバッグ、北欧デザインを採用したスタンダードタイプのシルバーカー。
仕様
●組み立て寸法:幅545×奥行640×高さ815〜940mm●折り畳み寸法:幅545×奥行370×高さ770mm●押し手高さ:815〜940mm 6ポジション●座面寸法:幅365×奥行270mm●座面高さ:440mm●バッグ寸法:(前)幅310×奥行460×高さ200mm、(後)幅315×奥行120×高さ160mm●重量:約6.6kg●材質:本体/アルミニウム合金、座面・背もたれ・バッグ/ポリエステル・ナイロン
アズワン品番
68-1998-03