4本組[細字] 油性・耐熱耐候マーカーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84301780 品番EA942CD-44B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670

細字
シリコーン樹脂をベースとした耐熱インクなので耐熱性はもちろん耐候性にも優れます。
金属、ガラスへのマーキングが可能です。

仕様●インク色:4色セット●セット内容:4本●線幅:1〜1.5mm●耐熱温度:ガラス/300℃アルミニウム/500℃鉄/600℃ステンレス/800℃セラミックス/1000℃●用途:熱処理工業、各種熱実験、生産現場でのマーキングに適しています アズワン品番68-1867-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする