エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 水準器/水平器
エスコの 水準器/水平器その他関連用品
300mm 0.04mm/m 精密レベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84301798
品番
EA735M-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
木箱付
工作機械など、超精密な精度を必要とする場合に欠かせません。
定盤の水平出し等、"基準レベルとして"
見やすいメモリ
仕様
●精度:0.04mm/m●サイズ:300×20×20mm●材質:スチールダイキャスト、プレキシガラス●重量:2320g●ケースサイズ:325×65×56mm
アズワン品番
68-1840-04