幸和製作所
幸和製作所の 歩行関連
幸和製作所の 杖
幸和製作所の 一本杖
テイコブ伸縮ステッキ 万華鏡青
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84301807
品番
EP13
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
男性向きのシックで落ち着きのあるデザイン。長さ14段階調節の伸縮ステッキ。
仕様
●寸法:70.5〜96.5cm 14ポジション●杖太さ:上部/1.9cm、下部/1.6cm●重量:330g●材質:アルミニウム合金●付属品:ストラップ●SGマーク付き
アズワン品番
68-1998-30